Koničasto šestilo z lokom za nastavljanje 250 mm

Št. art.: 457700 250
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
320 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina zeva 310 mm
Presek kraka 10×7 mm
Dolžina L 250 mm
Vrsta izdelka Šestila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 457700 250
EAN/GTIN 4045197206374

Opis

Izvedba:

Čvrsta izvedba z oglatima krakoma, iz orodnega jekla, kovana in brušena. Skoznji členek s kovičenim šarnirjem. Konici sta brušeni in kaljeni.