Compás de puntas con estribo, Longitud L: 250mm

Número de artículo: 457700 250
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
227 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud L (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho del brazo 10 mm
Profundidad del brazo 7 mm
Anchura de abertura 310 mm
Superficie rectificado/a
Tipo de producto Compás
Longitud total 250 mm
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 457700 250
EAN / GTIN 4045197206374
Número del fabricante 457700 250
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forma resistente con lados angulosos, acero de herramientas, forjado y rectificado. Bisagra remachada que atraviesa la abertura entre los lados. Puntas rectificadas y templadas.