Hrotové kružidlo s nastavovacím obloukem, Délka L: 250mm

Artiklové číslo: 457700 250
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
253 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka L (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka ramena 10 mm
Hloubka ramena 7 mm
Šířka otevření 310 mm
Povrch broušeno
Druh produktu Kružítka
Celková délka 250 mm
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 457700 250
EAN / GTIN 4045197206374
Číslo výrobce 457700 250
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Masivní tvar s hranatými rameny, nástrojová ocel, kované a broušené. Průchozí kloub s nýtovaným závěsem. Hroty broušené a kalené.