Ključavničarski kotnik, brez naslona, pocinkan 1000X500 mm

Št. art.: 456000 1000X500
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
87 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina daljšega kraka 1.000 mm
Dolžina krajšega kraka 500 mm
Presek kraka 30×5 mm
Material Jeklo
Površina pocinkani
Vrsta izdelka Delavniški kotnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 456000 1000X500
EAN/GTIN 4045197206176

Opis

Izvedba:

Jeklena izvedba. Površina pocinkana.
Merilni robovi in ploske stranice so fino obdelane.

Uporaba:

Za enostavne izravnave in zarisovanje v ključavničarstvu, kleparstvu ipd.
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
    Dolžina krakov (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico