Ključavničarski kotnik, brez naslona, pocinkan 300X180 mm

Št. art.: 456000 300X180
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
po ponudbi
Na zalogi
175 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina daljšega kraka 300 mm
Dolžina krajšega kraka 180 mm
Presek kraka 25×5 mm
Material Jeklo
Površina pocinkane
Vrsta izdelka Delavniški kotnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 456000 300X180
EAN/GTIN 4062406561147

Opis

Izvedba:

Jeklena izvedba. Površina pocinkana.
Merilni robovi in ploske stranice so fino obdelane.

Uporaba:

Za enostavne izravnave in zarisovanje v ključavničarstvu, kleparstvu ipd.
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
    Dolžina krakov (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico