Escuadra lisa de sección reducida galvanizada 1000X500 mm

Número de artículo: 456000 1000X500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
80 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud brazo largo 1,000 mm
Longitud brazo corto 500 mm
Sección transversal de los lados 30×5 mm
Material Acero
Superficie galvanizado
Tipo de producto Carro de taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 456000 1000X500
EAN / GTIN 4045197206176

Descripción

Ejecución:

Ejecución de acero. Superficie galvanizada.
Cantos y caras planas acabados.

Aplicación:

Para trabajos de enderezamiento y trazado sencillos en cerrajerías, hojalaterías, etc.
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
    Longitud de los lados (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra