Obločni udarec 8 mm

Št. art.: 4543030
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka Orodje za izdelavo lukenj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4543030
EAN/GTIN 4017981570084
Številka proizvajalca 4543030
L-število L60160 4246
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Zasnova po DIN 7200, oblika A
Za izsekovanje kartona, usnja, gume, tesnilnih materialov in drugih mehkih materialov
Trdi rezalni rob
Modro lakirana gred

Lastnosti:

  • Zasnova: Kaljeni rezalni rob
  • Skupna širina [mm]: 21 mm
  • Skupna višina [mm]: 17 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 120 mm
  • Premer luknje [palec]: 5/16 ″
  • Premer luknje [mm]: 8 mm
  • Površina: lakiran
  • Uporaba/aplikacija: Za izrezovanje kartona, usnja, gume, tesnilnih materialov in drugih mehkih materialov