Poinçon de boulon 8 mm

Réf.: 4543030
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Pour matériau plastique
Pour diamètre de trou 8 mm
Type de produit emporte-pieces a arche

Identification et classification

Référence article 4543030
EAN / GTIN 4017981570084
Réf. fabricant 4543030
Article hors catalogue L60160 4246
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Pour le découpage de papier, cuir, caoutchouc, matériaux d'étanchéité et autres matériaux tendres
Arête de coupe trempée

Caractéristique(s):

  • Version: Tranchant trempé
  • Largeur totale [mm]: 21 mm
  • Hauteur totale [mm]: 17 mm
  • Longueur totale [mm]: 120 mm
  • Diamètre du trou [inch]: 5/16 ″
  • Diamètre du trou [mm]: 8 mm
  • Surface: laqué
  • Utilisation/usage: Pour découper le carton, le cuir, le caoutchouc, les matériaux d'étanchéité et autres matériaux tendres