• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Henkellocheisen 8 mm

Artikel-Nr.: 4543030
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart Lochwerkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4543030
EAN / GTIN 4017981570084
Herstellernummer 4543030
L-Nummer L60160 4246
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 7200 Form A
  • Zum Ausstanzen von Pappe, Leder, Gummi, Dichtmaterialien und anderen weichen Werkstoffen
  • Schneide gehärtet
  • Schaft blau lackiert

Merkmal:

  • Ausführung: Schneide gehärtet
  • Gesamtbreite [mm]: 21 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 17 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 120 mm
  • Loch-Durchmesser [inch]: 5/16 ″
  • Loch-Durchmesser [mm]: 8 mm
  • Oberfläche: lackiert
  • Verwendung/Einsatz: Zum Ausstanzen von Pappe, Leder, Gummi, Dichtmaterialien und anderen weichen Werkstoffen