Obločni udarec 6 mm

Št. art.: 4542730
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Orodje za izdelavo lukenj

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4542730
EAN/GTIN 4017981570060
Številka proizvajalca 4542730
L-število L60160 4245

Opis

Opis:

Zasnova po DIN 7200, oblika A
Za izsekovanje kartona, usnja, gume, tesnilnih materialov in drugih mehkih materialov
Trdi rezalni rob
Modro lakirana gred

Lastnosti:

  • Zasnova: Kaljeni rezalni rob
  • Skupna širina [mm]: 20 mm
  • Skupna višina [mm]: 15 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 110 mm
  • Premer luknje [palec]: 1/4
  • Premer luknje [mm]: 6 mm
  • Površina: lakiran
  • Uporaba/aplikacija: Za izrezovanje kartona, usnja, gume, tesnilnih materialov in drugih mehkih materialov
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez