Kengyeles bőrlyukasztó 6 mm

Cikkszám: 4542730
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Lyukasztó szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4542730
EAN / GTIN 4017981570060
Gyártó száma 4542730
L-szám L60160 4245

Leírás

Leírás:

DIN 7200 Form A szerinti kialakítás
Karton, bőr, gumi, tömítőanyagok és egyéb puha anyagok lyukasztásához
Vágóél edzett
Kék lakkozott szár
Kék lakkozott szár

Jellemző:

  • Kialakítás: Vágóél edzett
  • Teljes szélesség [mm]: 20 mm
  • Teljes magasság [mm]: 15 mm
  • Teljes hossz [mm]: 110 mm
  • Furatátmérő [inch]: 1/4
  • Furatátmérő [mm]: 6 mm
  • Felület: lakkozott
  • Használat/alkalmazás: Karton, bőr, gumi, tömítőanyagok és egyéb puha anyagok lyukasztásához
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs