Univerzalni kotomer z lupo, Dolžina letve: 150mm

Št. art.: 453500 150
Popust
190,65 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 2. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 59,00 € /kos.
  • 89,60 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
504 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina letve (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: Tovarniški standard
  • Material: Plemenito jeklo, INOX
  • vse dele: kaljene
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje 360 stopinj
Odčitavanje 5 kotnih minut
Točnost ±5 kotnih minut
Dolžina letve 150 mm
Merilno orodje analogni
Material Plemenito jeklo, INOX
vse dele kaljene
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka Kotomer

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 453500 150
EAN/GTIN 4045197294432

Opis

Izvedba:

Pregledna delitev in oštevilčenje plošče s skalo 4×90°. Nonij in plošča s skalo sta v isti ravnini, zato je odčitavanje brez napak zaradi paralakse. Merilna plošča nesvetleče kormirana.Merilna letev je na enem koncu prirezana pod kotom 45°, na drugem pa pod kotom 60°. Letev je mogoče obrniti in pomikati po celi dolžini. Lok z nonijem in premična letev se lahko utrdita z narebričenim vijakom. Fina nastavitev s pomočjo narebrenega vijaka in panoramske lupe, ki omogoča pogled nad celotnim nonijem.

Dodatni pribor:

Vpenjalno držalo art. 453520 (za pritrditev zarisovalnika art. 445152445222), dodatni kotnik art. 453600.

Rezervni del:

Merilna letev art. 453510, nadomestna lupa art. 453820, vel. 1.