PS BT50 45 M24 MAZAKB Pritezni čepi Pull Stud ISO 7388/B MAZAK.

Št. art.: 4517017
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Oznaka proizvajalca Pull Stud ISO 7388/B MAZAK
Vrsta izdelka pritezni čepi
Skupna dolžina 65,2 mm
Kotnik 45 stopinj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4517017
EAN/GTIN 7291075137729
Številka proizvajalca 4517017
L-število L24000 32

Opis

Opis:

Zategovalni vijak, premer ohišja (BD) 25 mm, velikost navoja pritrdilnega gumba (CRKS) M24, velikost stebla (SS) 50

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 25 mm
  • Konični kot polovice telesa (BHTA) 45 stopinj
  • Dolžina telesa (LB) 17,58 mm
  • Velikost navoja gumba za zadrževanje povezave (CRKS) M24
  • Skupna dolžina (OAL) 65,2 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 50