PS BT50 45 M24 MAZAKB Pull Stud ISO 7388/B MAZAK Retention Knob.

Artikelnummer: 4517017
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Aantrekbout

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4517017
EAN/GTIN 7291075137729
Nummer fabrikant 4517017
L-nummer L24000 32

Omschrijving

Omschrijving:

Spanbout, huisdiameter (BD) 25 mm, schroefdraad van bevestigingsknop (CRKS) M24, stiftmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 25 mm
  • Conische hoek van het halve lichaam (BHTA) 45 graden
  • Lichaamslengte (LB) 17,58 mm
  • Draadgrootte van bevestigingsknop voor verbinding (CRKS) M24
  • Totale lengte (OAL) 65,2 mm
  • Schachtgrootte (SS) 50