• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PS BT50 45 M24 MAZAKB Anzugsbolzen Pull Stud ISO 7388/B MAZAK.

Artikel-Nr.: 4517017
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Herstellerbezeichnung Pull Stud ISO 7388/B MAZAK
Produktart Anzugsbolzen
Länge gesamt L 65,2 mm
Winkel α 45 Grad

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4517017
EAN / GTIN 7291075137729
Herstellernummer 4517017
L-Nummer L24000 32

Beschreibung

Beschreibung:

Anzugsbolzen, Körperdurchmesser (BD) 25 mm, Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M24, Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 25 mm
  • Kegelwinkel des Halbkörpers (BHTA) 45 Degrees
  • Körperlänge (LB) 17.58 mm
  • Gewindegröße des Verbindungsretentionsknopfes (CRKS) M24
  • Gesamtlänge (OAL) 65.2 mm
  • Schaftgrösse (SS) 50