C6 ADI 16 Držalo z vmesnikom CAMFIX za nože za notranje struženje

Št. art.: 4509925
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka VDI držala orodij

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4509925
EAN/GTIN 7291075098426
Številka proizvajalca 4509925
L-število L24230 174

Opis

Opis:

Vpenjalne glave za hitro menjavo, premer vpenjalne glave, stran stroja (DCONMS) 63 mm, premer vpenjalne glave na strani obdelovanca (DCONWS) 16 mm, dolžina ovratnika (LPR) 65 mm, velikost gredi (SS) 63

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 36 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 63 mm
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 16 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 103 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 65 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 63

Ustreznih izdelkov