C6 ADI 16 Suport de scule cu interfață CAMFIX pentru bare de alezat

Cod articol: 4509925
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Portscule tipVDI

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4509925
EAN / GTIN 7291075098426
Număr producător 4509925
L-Număr L24230 174

Descriere

Descriere:

Suport de scule cu interfață CAMFIX pentru bare de alezat

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 36 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 63 mm
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 16 mm
  • Lungime totală (OAL): 103 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 65 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 63

Produse potrivite

Accesorii