HSK A63WH ASHL 25 3 Osnovno držalo za vpenjanje treh stebelnih orodij z vmesnikom HSK za uporabo na večopravilnih strojih

Št. art.: 4505081
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka VDI držala orodij

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4505081
EAN/GTIN 7291075215175
Številka proizvajalca 4505081
L-število L24230 149

Opis

Opis:

Adapterji za hitro menjavo, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 63 mm, dolžina rezalnega roba (LPR) 125 mm, velikost stebla (SS) 63

Lastnosti:

  • Dolžina telesa (LB) 30 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 63 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 157 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 125 mm
  • Višina vpenjala (H) 25 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 63
  • Širina vpenjala (B) 25 mm

Ustreznih izdelkov