• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSK A63WH ASHL 25 3 Grundhalter für die Aufnahme von drei Schaftwerkzeugen mit HSK-Schnittstelle zum Einsatz auf Multitasking-Maschinen

Artikel-Nr.: 4505081
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4505081
EAN / GTIN 7291075215175
Herstellernummer 4505081
L-Nummer L24230 149

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Kraglänge (LPR) 125 mm, Schaftgrösse (SS) 63

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 30 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 157 mm
  • Kraglänge (LPR) 125 mm
  • Schafthöhe (H) 25 mm
  • Schaftgrösse (SS) 63
  • Schaftbreite (B) 25 mm

Passende Produkte

Zubehör