HSK A63WH ASHL 25 3 Základní držák pro uchycení tří stopkových nástrojů s rozhraním HSK pro použití na víceoperačních strojích

Artiklové číslo: 4505081
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Nástrojová upínka VDI

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4505081
EAN / GTIN 7291075215175
Číslo výrobce 4505081
L-číslo L24230 149

Popis

Popis:

Rychlovýměnné adaptéry, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 63 mm, délka břitu (LPR) 125 mm, velikost stopky (SS) 63

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 30 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
  • Celková délka (OAL) 157 mm
  • Délka upínace (LPR) 125 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Velikost stopky (SS) 63
  • Šírka stopky (B) 25 mm