ER32 SRF 3X50 Termične hitrozamenljive ER vpenjalne stročnice CLICKIN.

Št. art.: 4503876
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Vrsta izdelka Nakrčevalna vpenjalna glava

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4503876
EAN/GTIN 7291075143003
Številka proizvajalca 4503876
L-število L24120 369

Opis

Opis:

Krčljivo vpenjalno držalo, dolžina ohišja (LB) 31 mm, montažni premer na strani obdelovanca (DCONWS) 3 mm, velikost stebla (SS) 32 SRF

Lastnosti:

  • Dolžina telesa (LB) 31 mm
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 3 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 27 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 50 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 32 SRF