• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ER32 SRF 3X50 Thermische Schnellwechsel-SpannzangeCLICKIN.

Artikel-Nr.: 4503876
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart Schrumpffutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4503876
EAN / GTIN 7291075143003
Herstellernummer 4503876
L-Nummer L24120 369

Beschreibung

Beschreibung:

Schrumpffutter, Körperlänge (LB) 31 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 3 mm, Schaftgrösse (SS) 32 SRF

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 31 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 3 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 27 mm
  • Kraglänge (LPR) 50 mm
  • Schaftgrösse (SS) 32 SRF