• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

ER32 SRF 3X50 Pinces pour changement rapide SHRINKIN de frettage CLICKIN

Réf.: 4503876
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 4503876
EAN / GTIN 7291075143003
Réf. fabricant 4503876
Article hors catalogue L24120 369

Description

Description:

Porte-outils de frettage, Longueur corps (LB) 31 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 3 mm, Taille du corps (SS) 32 SRF

Caractéristique(s):

  • Longueur corps (LB) 31 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 3 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 27 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 50 mm
  • Taille du corps (SS) 32 SRF