PS CAT40 45 5/8 MAS1 Pritezni čepi Pull Stud CAT MAS in CAT ANSI.

Št. art.: 4503093
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Pritezni čep

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4503093
EAN/GTIN 7291075137514
Številka proizvajalca 4503093
L-število L24000 294

Opis

Opis:

Zategovalni vijak, premer ohišja (BD) 13 mm, velikost navoja pritrdilnega gumba za povezavo (CRKS) 5/8-11, velikost stebla (SS) 40

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 13 mm
  • Konični kot polovice telesa (BHTA) 45 stopinj
  • Dolžina telesa (LB) 25,15 mm
  • Velikost navoja gumba za zadrževanje povezave (CRKS) 5/8-11
  • Skupna dolžina (OAL) 57,2 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 40