ER25 SPR 12-13 DIN 6499 ER vpenjalne stročnice

Št. art.: 4500277
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Glave za vpenjalne stročnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4500277
EAN/GTIN 7291075134520
Številka proizvajalca 4500277
L-število L24120 56

Opis

Opis:

ER vpenjalne sponke, montažni premer, max. na strani obdelovanca (DCONXWS) 13 mm, montažni premer, min. na strani obdelovanca (DCONNWS) 12 mm, velikost stebla (SS) ER25

Lastnosti:

  • Premer montaže, maks. Stran obdelovanca (DCONXWS) 13 mm
  • Premer snemanja, min. Stran obdelovanca (DCONNWS) 12 mm
  • Velikost vpenjala (SS) ER25