ER25 SPR 12-13 Kleština DIN 6499 ER

Artiklové číslo: 4500277
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4500277
EAN / GTIN 7291075134520
Číslo výrobce 4500277
L-číslo L24120 56

Popis

Popis:

ER kleštiny, průměr upnutí, max. na straně obrobku (DCONXWS) 13 mm, průměr upnutí, min. na straně obrobku (DCONNWS) 12 mm, velikost stopky (SS) ER25

Charakteristika:

  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 13 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 12 mm
  • Velikost stopky (SS) ER25