Na voljo je alternativni izdelek:

Ključ z obročasto zaskočnico z odprtim koncem 10 mm x 10 mm

Št. art.: 44640
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka 44640
EAN/GTIN 4010995446406
Številka proizvajalca 44640
L-število L60070 4584
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Poveča vašo učinkovitost: vijačenje brez strganja zaradi obročkaste ročice z drobnimi zobmi
  • Poveča vašo učinkovitost: izboljšana dostopnost na ozkih mestih zaradi 15-stopinjskega položaja čeljusti in dvojne šesterokotne obročne ključavnice
  • Uporaba: Za namestitev in montažo
  • Posebej primeren za delo v tesnih prostorih
  • Za odpiranje tesno zategnjenih vijakov je potrebna ogromna sila
  • Z obročastimi ključi Wiha lahko uporabnik zaradi učinka vzvoda zlahka odpre vsak vijačni priključek
  • Poleg tega je konec s čeljustjo idealen za zaklepanje vijakov in matic
  • S 15-stopinjskim položajem čeljusti je konec čeljusti idealen za delo na ozkih mestih
  • Pri delu z obročno ključavnico ima uporabnik na voljo tudi kratek povratni kot zaradi finega nazobčanja z 72 zobmi in zaradi dvojnega šestkotnika najvišjo raven udobja pri delu v omejenih delovnih okoljih
  • Orodje je mogoče vrteti v smeri urinega kazalca ali proti njemu tako, da ga preprosto obrnete okoli lastne osi
  • Ključi z odprtim koncem, izdelani iz visokokakovostnega krom-vanadijevega jekla, so trpežni in robustni, tudi zaradi svoje korozijsko odporne površine, ki jo je enostavno očistiti
  • Na podlagi standarda DIN 3113