Alternativa k tomuto produktu:

Otevřený klíč s kroužkovou ráčnou 10 mm x 10 mm

Artiklové číslo: 44640
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 44640
EAN / GTIN 4010995446406
Číslo výrobce 44640
L-číslo L60070 4584
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Zvýší vaši efektivnost: Šroubování bez přesazování díky prstencové ráčně s jemným ozubením
  • Zvýší vaši efektivnost: Lepší přístupnost do úzkých míst díky nastavení rozevření 15° a prstencové ráčně s dvojitým šestihranem
  • Použití: Na instalace a montáže
  • Zvlášť vhodné na práce na úzkých místech
  • K vyšroubování velmi pevně zašroubovaných šroubů je zapotřebí enormní síla
  • Otevřenými klíči s prstencovou ráčnou Wiha uživatel díky pákovému efektu snadno povolí každý šroubový spoj
  • Konec s otevřeným klíčem je kromě toho vhodný i k zajišťování šroubů a matic
  • Díky nastavení rozevření v úhlu 15° je konec s otevřeným klíčem dokonale vhodný na práce ve stísněných místech
  • I při práci s prstencovou ráčnou má uživatel díky dvojitému šestihranu a jemnému ozubení se 72 zuby zajištěn malý návratový úhel a maximální pohodlí při práci ve stísněných prostorových podmínkách
  • Z pravostranného chodu na levostranný a naopak lze přecházet jednoduchým otočením kolem vlastní osy
  • Otevřené klíče s prstencovou ráčnou vyrobené z jakostní chromvanadové oceli se pyšní dlouhou životností a velkou robustností, za ktksé vděčí v neposlední řadě snadno čistitelnému povrchu odolnému proti korozi
  • Na základě normy DIN 3113