Zarisovalnik Jeklo 200 mm

Št. art.: 446350 200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 30,30 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
482 kosov na zalogi
  • Material: Plemenito jeklo, INOX

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Območje merjenja in zarisovanja 0 mm - 200 mm
Točnost 200 µm
Utrditev Vijak za utrditev
Mera zarisovanja 45 stopinj; 90 stopinj
Material Plemenito jeklo, INOX
Vrsta izdelka Zarisovalno ravnilo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 446350 200
EAN/GTIN 4045197222312

Opis

Izvedba:

Pomičen merilni krak z enim ravnim in enim prirezanim koncem pod kotom 90°. Merilni krak se lahko v vsakem položaju zanesljivo fiksira.

Uporaba:

Z naslonom na obdelovanec lahko s pomočjo hitre skale hitro in natančno zarišemo črto ali zajero pod kotom 45° oz. 90°.