Měřítko pro orýsování INOX, Rozsah měření a orýsování: 200mm

Artiklové číslo: 446350 200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 805,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
462 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření a orýsování (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah měření/rozsah orýsování min. 0 mm
Rozsah měření/rozsah orýsování max. 200 mm
Mez chyby 200 µm
Stavěcí šroub ano
Stupeň orýsování 45 stupně; 90 stupně
Druh produktu Rýsovací měrka
Materiál ušlechtilá ocel
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 446350 200
EAN / GTIN 4045197222312
Číslo výrobce 446350 200
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Nastavitelné měřítko s jedním rovným koncem a s koncem zkoseným do úhlu 90°. Měřítko lze bezpečně aretovat ve kterékoli poloze.

Použití:

Přiložení k obrobku za účelem přesného a rychlého orýsování dle stupnice a úkosů 45°- 90°.