Ravnalo za označavanje INOX 200 mm

Artikl br.: 446350 200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 32,12 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
470 dijelovi na zalihi
  • Materijal: Plemeniti čelik, INOX

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Mjerna područja i područja za označavanje 0 mm - 200 mm
Granica odstupanja 200 µm
Blokada Zaustavni vijak
Stupanj označavanja 45 stupanj; 90 stupanj
Materijal Plemeniti čelik, INOX
Vrsta proizvoda Ravnalo za označavanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 446350 200
EAN / GTIN 4045197222312

Opis

Izvedba:

Podesivo ravnalo s ravnim krajem i krajem ukošenim pod kutom od 90°. Ravnalo je moguće u svakom položaju sigurno stegnuti.

Upotreba:

Graničnik na izratku omogućuje točno i brzo označavanje prema skali te označavanje pod kutem od 45°, odnosno 90°.