Palično šestilo s fino nastavitvijo 1000 mm

Št. art.: 445800 1000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Merilno območje 1.000 mm
Delitev/odčitavanje 0,1 mm
Dolžina zarisovanja 1.000 mm
Material konice kaljeno srebrnikasto jeklo
Vrsta izdelka Šestila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 445800 1000
EAN/GTIN 4045197204844

Opis

Izvedba:

Čvrsta merilna letev iz ploščatega jekla in precizno delitvijo v mm; zamenljive, kaljene konice iz srebrnikastega jekla. Drsnik ima nonij 1/10 in fino nastavitev.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli