Compás de varas con ajuste preciso, Capacidad de medición / Longitud de trazado: 1000mm

Número de artículo: 445800 1000
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición / Longitud de trazado (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Superficie material endurecido
Longitud de trazado 1.000 mm
Capacidad de medición / capacidad de trazado máx. 1.000 mm
Tornillo de sujeción sí
Con escala sí
Lectura / división 0,1 mm
Tipo de producto Compás
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 445800 1000
EAN / GTIN 4045197204844
Número del fabricante 445800 1000
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Regla graduada resistente con graduación en mm precisa; puntas de acero plata templadas intercambiables. Corredera con nonio de 1/10 y ajuste preciso.