Tyčové kružidlo s přesným seřízením, Rozsah měření / délka orýsování: 1000mm

Artiklové číslo: 445800 1000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření / délka orýsování (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povrch kalené
Délka orýsování 1 000 mm
Rozsah měření/rozsah orýsování max. 1 000 mm
Stavěcí šroub ano
Se stupnicí ano
Odečet/dělení 0,1 mm
Druh produktu Kružítka
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 445800 1000
EAN / GTIN 4045197204844
Číslo výrobce 445800 1000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Silná měřicí lišta z ocelového plochého profilu s přesnou stupnicí mm; kalené hroty ze stříbrné oceli. Posuvná čelist s noniem 1/10 a jemným nastavením.