Messeinsatz mit Taststab und HM-Kugel, Typ: 1

Artikel-Nr.: 445462 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Ø 6 Kugel-Einsatz, Hartmetall, Ø 1 mm, L = 55 mm
Länge Taster L 55 mm
Typ Taster Taster mit Kugel
Durchmesser Tastkugel D 1 mm
Produktart Messtaster
Durchmesser Schaft Ds 6 mm
Material Hartmetall; Stahl
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 445462 1
EAN / GTIN 7630041107982
Herstellernummer 00760228