{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Število orodij | 17 kos | |
| Serija | TESA-HITE / MICRO-HITE | |
| Oznaka proizvajalca | Messtaster-Set groß, Anzahl Taster: 17 | |
| Embalaža | Plastični kovček | |
| Dolžina tipalo | 150 mm; 25 mm; 75 mm | |
| Material konice | karbidna trdina | |
| Vrsta tipala | tipalo s kroglico; tipalo z merilnim krožnikom; cilindrično tipalo | |
| Premer merilnega krožnika | 14 mm; 19 mm; 4,5 mm | |
| Premer cilindra | 10 mm; 2 mm; 6 mm | |
| Premer tipalne krogle | 1 mm; 10 mm; 2 mm; 3 mm | |
| Vrsta izdelka | Merilno tipalo | |
| Število delov | 17 kos | |
| Material | karbidna trdina | |
| Vsebina | garnitura |
| Številka izdelka | 445267 17 | |
| EAN/GTIN | 7630041107548 | |
| Številka proizvajalca | 00760148 |