{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Standard | Tovarniški standard | |
| Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 357 | |
| Višina zarisovanja | 300 mm | |
| Odčitavanje | 0,01 mm | |
| Točnost | 0,03 mm | |
| Vmesnik | USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic | |
| Napajanje | Baterijsko napajanje | |
| Število vključenih baterij | 1 | |
| Presek merilnega stebra | 35×15 mm | |
| Shranjevanje izmerjenih vrednosti | enkratna nastavitev ničelne točke | |
| Življenjska doba baterije pribl. | 2.000 h | |
| Merilno orodje | digitalni | |
| Dolžina osnovne ploskve | 160 mm | |
| Širina osnovne ploskve | 122 mm | |
| Masa | 4,6 kg | |
| Vrsta izdelka | Višinski merilnik in zarisovalnik |
| Številka izdelka | 445135 300 | |
| EAN/GTIN | 6923903400118 | |
| Številka proizvajalca | 570-302 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |