Multinorm softshell jakna mornarsko modra M

Št. art.: 444715608900M
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 444715608900M
EAN/GTIN 7330509933145
Številka proizvajalca 444715608900M
Proizvajalec/odgovorna oseba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Opis

Opis:

Softshell jakna brez kovin in poliestra, ki je po naravi negorljiva. Jakna, ki odbija veter in vodo, je izdelana iz softshell materiala in odlično diha. Ima tudi podaljšano hrbtišče, ki izboljša že tako izjemno udobje. Jakna je opremljena z dvema plinskima zankama za pritrditev detektorjev plinov, analizatorjev kisika ali mikrofonov. Certificirano v skladu z EN 1149-5, EN 13034, EN ISO 11611, EN ISO 11612 in EN 61482-2 APC 2. EBT - 33 cal/cm², ELIM - 30 cal/cm².