Multinorm softshellová bunda tmavě modrá M

Artiklové číslo: 444715608900M
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 444715608900M
EAN / GTIN 7330509933145
Číslo výrobce 444715608900M
Výrobce/odpovědná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Popis:

Softshellová bunda bez kovů a polyesteru, která je ze své podstaty nehořlavá. Větru a voděodolná bunda je vyrobena ze softshellového materiálu a má vynikající prodyšnost. Má také prodloužená záda, která zvyšují už tak fantastické pohodlí. Plášť je vybaven dvěma plynovými smyčkami pro připojení detektorů plynů, analyzátorů kyslíku nebo mikrofonů. Certifikováno podle norem EN 1149-5, EN 13034, EN ISO 11611, EN ISO 11612 a EN 61482-2 APC 2. EBT - 33 cal/cm², ELIM - 30 cal/cm².

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku