RM-SET9.000H6T-B-C16S Enorezilna povrtala za skoznje izvrtine

Št. art.: 4445247
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Povrtalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4445247
EAN/GTIN 7291075222548
Številka proizvajalca 4445247
L-število L24220 76

Opis

Opis:

Razbijači z zamenljivimi rezalnimi robovi, pritrdilni premer, na strani stroja (DCONMS) 16 mm, premer rezalnega roba (DC) 9 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 1.0, skupna dolžina (OAL) 123,5 mm, efektivna dolžina (LU) 75 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Premer reza (DC) 9 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 15,5 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 1,0
  • Skupna dolžina (OAL) 123,5 mm
  • Dolžina vpenjala (LS) 45 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 75 mm

Ustreznih izdelkov