RM-SET9.000H6T-B-C16S Jednobřité vyměnitelné výstružníky pro průchozí otvory

Artiklové číslo: 4445247
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Phillips, bit

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4445247
EAN / GTIN 7291075222548
Číslo výrobce 4445247
L-číslo L24220 76

Popis

Popis:

Výstružníky s výměnnými břity, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr břitu (DC) 9 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 1.0, celková délka (OAL) 123,5 mm, užitná délka (LU) 75 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Prumer rezu (DC) 9 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 15.5 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 1.0
  • Celková délka (OAL) 123.5 mm
  • Délka stopky (LS) 45 mm
  • Použitelná délka (LU) 75 mm