TPF M-3.5X0.6-F HETI Strojni oblikovalec navoja HSS s spiralno oblikovanim vpenjalnim utorom za ISO navoje DIN 13

Št. art.: 4445230
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HSS TAP
Vrsta izdelka Oblikovalci navoja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4445230
EAN/GTIN 7291075191356
Številka proizvajalca 4445230
L-število L24190 327

Opis

Opis:

Vijak, montažni premer, na strani stroja (DCONMS) 4 mm, skupna dolžina (OAL) 56 mm, velikost premera navoja (TDZ) M3,5, korak navoja (TP) 0,6 mm, funkcionalna dolžina (LU) 20 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 4 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 5
  • Skupna dolžina (OAL) 56 mm
  • Pipe standard DIN 371
  • Dolžina navojnega dela (THL) 12 mm
  • Premer navoja (TDZ) M3.5
  • Vrsta oblike navoja (THFT) M60
  • Navojni razmik (TP) 0,6 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 20 mm

Iz iste serije "HSS TAP" Poglej vse