TPF M-4X0.7-F HETI Strojni oblikovalec navoja HSS s spiralno oblikovanim vpenjalnim utorom za ISO navoje DIN 13

Št. art.: 4445231
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HSS TAP
Vrsta izdelka Oblikovalci navoja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4445231
EAN/GTIN 7291075011029
Številka proizvajalca 4445231
L-število L24190 332

Opis

Opis:

Navoj, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 4,5 mm, skupna dolžina (OAL) 63 mm, velikost premera navoja (TDZ) M4, korak navoja (TP) 0,7 mm, efektivna dolžina (LU) 21 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 4,5 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 5
  • Skupna dolžina (OAL) 63 mm
  • Pipe standard DIN 371
  • Dolžina navojnega dela (THL) 13 mm
  • Premer navoja (TDZ) M4
  • Vrsta oblike navoja (THFT) M60
  • Navojni razmik (TP) 0,7 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 21 mm

Iz iste serije "HSS TAP" Poglej vse