Merilno stojalo z zglobom in utorno matico, Prevesna dolžina: 130mm

Št. art.: 443295 130
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Prevesna dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Prevesna dolžina 130 mm
Širina utorne matice h6 10 mm
Vrsta izdelka Merilni stativi

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 443295 130
EAN/GTIN 2050001698827
Številka proizvajalca B709800018
Proizvajalec/odgovorna oseba Spreitzer GmbH & Co. KG, Brücklestraße 21, 78559 GOSHEIM, Deutschland, www.spreitzer.de

Opis

Izvedba:

Merilno stojalo z zglobom in mehanskim centralnim vpenjanjem in fino nastavitvijo. Pritrditev s pomočjo utornih matic v T-utorih (10 H7). Vpenjalo za merilno uro (⌀ 8 mm ali prizmo).

Primerno za:

Merilnik točnosti krožnega teka art. 443210.
Merilnik točnosti krožnega teka art. 443230, merilnik točnosti krožnega teka art. 443000 vel. 50 in 75.