{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Za obdelovanec ⌀ | 1 mm - 25 mm | |
| Širina T-utora H7 | 10 mm | |
| Dolžina osnovne plošče | 350 mm | |
| Širina osnovne plošče | 160 mm | |
| Masa | 12 kg | |
| Vrsta izdelka | Merilnik natančnosti krožnega in planega teka |
| Številka izdelka | 443210 1-25 | |
| EAN/GTIN | 2050001698803 | |
| Številka proizvajalca | B703000004 RPGP 350 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Spreitzer GmbH & Co. KG, Brücklestraße 21, 78559 GOSHEIM, Deutschland, www.spreitzer.de |