3D-merilno stojalo z zglobi 600

Št. art.: 442114 600
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
148 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina zgloba L1 287 mm
Dolžina zgloba L2 223 mm
⌀ zunanjega navoja spodaj M10×1,25
⌀ zunanjega navoja zgoraj M6
Vrsta izdelka Merilni stativi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 442114 600
EAN/GTIN 4045197713179

Opis

Izvedba:

Mehansko 3D-merilno stojalo z zglobi in s centralnim zatezanjem. Vsi trije zglobi se vpnejo z enim vrtljivim zvezdastim gumbom. Brezstopenjsko regulirana vpenjalna sila z veliko trdnostjo. Krogelni zglobi omogočajo hitro in enostavno pozicioniranje.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli