3D kloubové rameno, Typ: 600

Artiklové číslo: 442114 600
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
68 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Černá
Ramena volně pohyblivá ano
Počet kloubových ramen 2
Délka kloubového ramena 1 L1 287 mm
Délka kloubového ramena 2 L2 223 mm
Přípojka závit; závit
Připojovací závit – velikost, závit M6; M10×1,25
Vyrovnání připojení, závit Středové; Středové
Magnetická noha ano
Materiál ocel
Vytváření upínací síly Mechanický
Typ stativu Kloubové rameno 3D
Druh produktu Měřicí stativ

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 442114 600
EAN / GTIN 4045197713179
Číslo výrobce 442114 600
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Mechanická 3D kloubová ramena s centrálním upnutím. Všechny 3 klouby se upínají pomocí pouze jedné otočné rukojeti. Plynule regulovatelná upínací síla s vysokou stabilitou. Kulové klouby umožňují rychlé a jednoduché polohování.