3D-statiefarm 600

Artikelnummer: 442114 600
op aanvraag
Op voorraad
148 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Lengte statiefarm L1 287 mm
Lengte statiefarm L2 223 mm
Buitendraad-⌀ onder M10×1,25
Binnendraad-⌀ boven M6
Producttype Meetstatief

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 442114 600
EAN/GTIN 4045197713179

Omschrijving

Uitvoering:

Mechanische 3D-statiefarmen met centrale klemming. Alle drie scharnierpunten worden met slechts één draaiknop vastgeklemd. Traploos instelbare klemkracht met grote stabiliteit. Snelle en eenvoudige positionering mogelijk dankzij kogelgewrichten.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen