Magnetno merilno stojalo s fino nastavitvijo na paličju N2

Št. art.: 441190 N2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
96 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ prečne roke D1 16 mm
⌀ prečne roke L1 225 mm
⌀ stebra D2 16 mm
Višina stebra L2 260 mm
Priključni navoj Zunanji navoj M8
Vpenjalna sila 1.000 N
Dolžina magnetne noge 75 mm
Širina magnetne noge 50 mm
Višina magnetne noge 55 mm
Vrsta izdelka Merilni stativi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 441190 N2
EAN/GTIN 7290005395055

Opis

Izvedba:

3-točkovno vpetje merilnega paličja z zelo kratkim vpenjalnim hodom za najvišjo udobnost upravljanja. Z zelo majhno ročno silo je mogoče doseči dolgotrajno, stabilno vpetje.
Masivno paličje za veliko sistemsko togost. Vpenjalo za merilne naprave Vario za držala ⌀ 6mm, 8mm, 3/8-colsko, merilne naprave s tipalno ročico z dvojnim vodilom in merilne ure z ušescem na hrbtni strani.
S finim nastavljanjem na vpenjalu za merilno uro.

Dodatni pribor:

Vpenjalo za merilne ure art. 440401.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli