Magneettinen mittausjalusta, tangossa hienosäätö N2

Tuote nro.: 441190 N2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
96 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Poikkivarren ⌀ D1 16 mm
Poikkivarren pituus L1 225 mm
Pylvään ⌀ D2 16 mm
Pylvään korkeus L2 260 mm
Kiinnityskierre M8 ulkokierre
Pitovoima 1 000 N
Magneettijalan pituus 75 mm
Magneettijalan leveys 50 mm
Magneettijalan korkeus 55 mm
Tuotetyyppi Mittausjalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 441190 N2
EAN / GTIN 7290005395055

Kuvaus

Malli:

3-pisteinen mittaustangon kiinnitys, erittäin lyhyt kiinnitysmatka ja paras käyttömukavuus. Kestävä ja luja kiinnitys saadaan aikaan erittäin vähäisellä voimalla.
Tangon järeä mitoitus takaa järjestelmän suuremman jäykkyyden. Vario-mittauslaitekiinnitys varsille, joiden ⌀ 6mm tai 8mm, 3/8 tuumaa, vipumittakelloille, joissa lohenpyrstöuraohjain ja mittakelloille, joissa silmukkatakakansi.
Hienosäätö mittakellonpitimeen.

Erikoistarvike:

Kiinnitys mittakelloille, nro 440401 .

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat